ディスプレイトップシェルフ

ディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクトディスプレイトップシェルフ - サンワダイレクト

ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。
工具不要の簡単設置です。

材質ABS有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007686100-MRSH003ブラック2
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする