プロジェクタースクリーン(床置き式)

プロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式) - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。

付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※短焦点プロジェクターには非対応です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007783100-PRS014対角線サイズ:80型相当【スクリーン表示】約1771×996約2051×155×(最大)1970【ケース収納時】約2051×155×155
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50007799100-PRS015対角線サイズ:100型相当【スクリーン表示】約2214×1245約2250×185×(最大)2170【ケース収納時】約2250×185×130
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50007799
2023-10-30
用途: 社内での講習などに使用。
有限会社 本間産業製造業

立ち上げた時に上部がクラっとするが、下部が安定しているので問題無さそう。下部がとても重く、車輪があるものの100インチの物の場所移動は簡単ではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする