SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。
H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は440~520です。
マウント数:9U。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~