曜日別特売

100-SVシリーズ用棚板

100-SVシリーズ用棚板 - サンワダイレクト100-SVシリーズ用棚板 - サンワダイレクト100-SVシリーズ用棚板 - サンワダイレクト

100-SV001・002専用棚板です。
スリット付きで、機器の空気を逃がします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×620×60ブラック付属品取付け用ネジ・ナット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋、取付け用ネジ・ナット色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008036100-SVNT1
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする