床固定金具(前後用)

床固定金具(前後用) - サンワダイレクト床固定金具(前後用) - サンワダイレクト

100-SV001、002、010、011用床固定金具です。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79ブラック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7内容量1セット(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。
※スタビライザー(100-SVSBF1)と同時取付けはできません。
※取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008054100-SVQL1
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする