100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~