サンワダイレクト
ファイルワゴン(1段)
A4ファイルやカタログ棚を収納できます。
棚板が斜めに設置されているので、ファイルなどが取りやすくなっています。
高さ300mmなので机の下にも置けスペースの有効活用が出来ます。
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
付属品
ブックエンド(2本)
材質
スチール(Powdercoatedwhite塗装)
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×400×300
色(天板)
ホワイト
組立時間
30分
色(フレーム)
ホワイト
色(マンセル値)
該当なし
六角レンチ(mm)
4
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50008124
100-WG005W
580×400×300
20
4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください