ミーティングチェア(メモ台付き)

ミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き) - サンワダイレクト

研修などに便利なキャスター付きスティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。
省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれにもたれると背もたれが可動するチルト機構。
メッシュ生地を使用しているため涼しく蒸れにくい。
便利なメモ台付き、使わない時は真横に収納できる。

仕様ネスティング機能、背もたれチルト機構材質スチール、PP、PA、木材幅(mm)640質量(kg)10(1脚当たり)高さ(mm)835形式半ノックダウン(キャスター組み付け必要)奥行(mm)530使用工具手袋キャスターあり張地布張り肘掛なし最大寸法(mm)540座高(mm)455材質(座面)布張り材質(背)PP、PA座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×420総耐荷重(kg)80スタッキング脚幅(mm)550メモ台あり色(座面)ブラック色(背面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008158150-SNC123MABKブラック640×530×835455450×42010(1脚当たり)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする