収納BOXスツール

収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト 収納BOXスツール サンワダイレクト

シンプルデザインと収納機能を備えた長方形ボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
W270×D490×H495mmの省スペースで狭いところに収納しやすい。
持ち運びしやすい取って付き。
ソファのそばにおいて収納×台として使用可能。
オットマンとしても使える!
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。

材質【主要成型部品】MDF、紙、ウレタンフォーム 形式組立式 張地 座面高さ(mm)495 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×270×495 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×270 総耐荷重(kg)80 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
150-SNCBOX12BR 50008264
150-SNCBOX12BR 50008264
50008264 150-SNCBOX12BR ブラウン 490×270×495 460×240×455 約3
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
150-SNCBOX12GY 50008273
150-SNCBOX12GY 50008273
50008273 150-SNCBOX12GY グレー 490×270×495 460×240×455 約3
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50008289 150-SNCBOX12R レッド 490×270×495 460×240×455 約3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする