三つ折りソファベッド(二人用)

三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト三つ折りソファベッド(二人用) - サンワダイレクト

ダブルの高反発クッションで至高の座り心地。
さわり心地のいい生地を採用。
腰の部分のギアは42段階の超多段階リクライニング。
背もたれを水平にしなくても好みの角度でロックが可能。
足、頭部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。

ブラウン仕様【肘の有無】なし、【キャスター】なし材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム形式完成品寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】1000×620張地布(ポリエステル)最大寸法(mm)2200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008359150-SNCF014
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする