曜日別特売

バランスチェア

バランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクトバランスチェア - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。

総耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×625~820×865~1030脚幅(mm)465座面高さ(mm)540~675張地布張り/アクリルブラック付属品六角レンチ仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP質量(kg)9.7使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255最大寸法(mm)570組立時間30分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008413150-SNCH01880465×625~820×865~1030540~675
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50008413
2021-05-30
用途: 事務作業
製造業

腰痛の為に購入しましたが、腰よりも脛が痛くなって数時間も座れません。数人に試してもらいましたが同じ感覚で、結局、使用していません。
あと、背もたれを掴んで椅子を引きますが、クルクル前後に動いて、バランスを崩しそうで危ないです。ストレッチ用なのでしょうか?
価格は申し分ないので、ちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする