サンワダイレクト
ウッドバーチェア
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれはプレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
足の疲れを低減する足置き付き。
仕様
【肘の有無】なし、【キャスターの有無】なし
付属品
六角レンチ
材質
スチール、木、ウレタンフォーム、PUレザー
色
ブラック
使用工具
手袋
張地
PUレザー張り(ブラック)
背もたれ
あり
機能
足置き、上下昇降機能
最大寸法(mm)
500
組立時間
20分
素材
合成皮革(PU)
総耐荷重(kg)
80
六角レンチ(mm)
5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50008429
150-SNCH019
ブラック
610~820
475×415
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください