曜日別特売

リクライニング高座椅子

リクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクトリクライニング高座椅子 - サンワダイレクト

背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。
頭部クッション付き。
リモコンなどをいれておけるポケット付。
3段階で座面取り付け位置の調整ができます。
腕の負担を軽減する肘付き。

仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし付属品六角レンチ材質木材、スチール、ウレタンフォーム質量(kg)13張地布張り組立時間20分総耐荷重(kg)80六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008483150-SNCH025ブラウン350・380・410(3段階)約610×870~1400×580~100013
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする