曜日別特売

チェア用脚置き台

チェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクトチェア用脚置き台 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。

総耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×440×420~540張地PUレザー(ブラック)素材レザーブラック本体質量(kg)4.2材質スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン付属品六角レンチ仕様ガス圧リフト装置付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり使用工具手袋組立時間30分六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008499150-SNCH026100480×440×420~540
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50008499
2023-07-10
用途: リビング用オットマンとして
農・林・水産業

組み立ては、簡単でした。ガススプリングで高さ調整できるタイプで正解です。また、足が固定式なのも安定します。座面がビニール素材で通気性が無いのが残念です。価格以上にしっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする