曜日別特売

メッシュチェア

メッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクトメッシュチェア - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
背座ロッキング付き。
可動式ヘッドレスト。

仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロンブラック種類オフィスチェア使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540張地布、ポリエステルメッシュ肘掛あり最大寸法(mm)635組立時間30分肘高さ(mm)655~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510総耐荷重(kg)80背タイプハイバック脚幅(mm)635六角レンチ(mm)5ヘッドレストありキャスターの有無あり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008544150-SNCM014ブラック1170~1240455~525520×51011
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50008544
2020-07-08
用途: デスクワーク
卸売・小売業

リーズナブルな価格で使用するまでは不安でしたが、問題なく使えたので良かったです。組み立てに時間を要したので、組立説明書を分かり易くしていただければいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする