曜日別特売

高耐荷重メッシュチェア

高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア - サンワダイレクト

メッシュ生地で涼しい。
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重130kgを実現。
上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
腰の疲れを低減するランバーサポート、上下の可動も可能。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

仕様ガス圧リフト装置付、シンクロロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重130kg、上下可動ランバーサポート付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品六角レンチ材質ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、PP、木材ブラック種類オフィスチェア寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×570キャスターあり張地布、ポリエステルメッシュ肘掛あり最大寸法(mm)680組立時間40分肘高さ(mm)620~690座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×470総耐荷重(kg)130背タイプハイバック脚幅(mm)660六角レンチ(mm)5ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008553150-SNCM016ブラック990~1060450~520540×47015.5
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする