曜日別特売

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
生地表面に防水性に優れたPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。また、耐摩擦性にも優れています。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。

適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル(表面PUコーティング)質量(g)1280容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200ダイヤル式ファスナーロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008605200-BAG048WP
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする