ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド

ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクト

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。

総耐荷重(kg)5 付属品フック1個 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ダークブラウン 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5 内容量1台
注意
※製品には掃除機、壁付けブラケット(収納用ブラケット)は付属しておません。
※適合するダイソン製クリーナー設置時には壁付けブラケット(収納用ブラケット)が必要です。
※転倒防止のため、本製品は必ず壁に寄せてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50009969 200-STAND1DBRM
オープン
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする