ダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き

ダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型クリーナー用スタンド ツール収納BOX、棚板付き - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き
6個の付属ツールを棚板に収納可能です。

総耐荷重(kg)5付属品フック1個、棚板3枚適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品材質MDF、パーティクルボードホワイト使用工具プラスドライバー,手袋組立時間20分六角レンチ(mm)2.5内容量1台
注意
※製品には掃除機、壁付けブラケット(収納用ブラケット)は付属しておません。
※適合するダイソン製クリーナー設置時には壁付けブラケット(収納用ブラケット)が必要です。
※転倒防止のため、本製品は必ず壁に寄せてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010005200-STAND2WM
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010005
2022-06-14
用途: 充電式クリーナーの収納時
農・林・水産業

この度、充電式クリーナーを購入したので、その収納に備え、コチラを選びました。この商品の最大の特徴は、家具調であること。また、クリーナー付属の小物パーツの収納まで考慮されていることです。大変重量感がありクリーナーを掛けても安定しています。ダイソンは元より、他社のクリーナーにも対応した汎用のフックが付いていますので、ストラップが付けられる物であればどれでも使えると思います。私はパナのクリーナーで使っていますが、問題ありません。3色から選べますので、クリーナーに合わせるもよし、部屋に合わせるもよし、家具の横に置いても違和感ありません。さすが、メーカー製だけあってこの辺の品質は素晴らしいですね。最後に1つだけ注意点◎購入前に販売価格を調べるのを忘れずに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする