四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。



タブレット本体の固定方法に不安があります。
ipadminiのケースとして使用しています。本体四隅をゴムのリングで固定するのですが、これがなんとも心もとなく、もう少しコストがかかってもいいのでもっと上手い方法がないものかと思います。一ヶ所でも外れたら、ショルダーストラップで持ち歩けば必ず本体を脱落させると思います。ですので、持ち歩くときはショルダーベルトなど使わないようにしています。