曜日別特売

デジタル顕微鏡

デジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクトデジタル顕微鏡 - サンワダイレクト

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。

付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素内容量1個
注意
※被写体にレンズ部をぴったりつけている場合、高倍率と低倍率の2箇所でピントが合います。
※光学ズームの倍率は画面上では表示されません。
※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
※12M、8Mでの撮影の場合、画像が補完されて保存されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010163400-CAM025
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする