USB顕微鏡

USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト USB顕微鏡 サンワダイレクト
(1件のレビュー)

光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。

付属品取扱説明書 対応OSWindows10,8.1,8,7 倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え) センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 解像度【静止画】最大1600×1200 フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI 画素数200万画素 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010188 400-CAM056
オープン
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010188
2022-04-25
用途:
生物の拡大に
宗教法人明光寺 様 (教育・研究機関)

子どもと一緒に生き物の観察に使おうと購入しました。動いているものは見ることが難しいので、種子やカビ、葉っぱなどの観察にはバッチりでした。生きているアリを見ようとしましたが、動き回っているので難しいですが、うまい具合に止まってくれると複眼の点点までは見ることができました。ピント調整の中央から半分が60倍、半分が250倍のピント合わせです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする