サンワダイレクト
拡大鏡ライト付手持ち型
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)
メインレンズ1.8、サブレンズ5
付属品
取扱説明書
材質
アクリル
電源
単四乾電池4本
レンズサイズ(mm)
130
動作時間
最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
内容量
1個
注意
※電池は付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010224
400-LPE001
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください