曜日別特売

充電式LED付ルーペ

充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト充電式LED付ルーペ - サンワダイレクト

ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。
4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。
明るさは二段階調整できます。
充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。
新聞やちらしの上でらくらく移動。

倍率(倍)5付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯内容量1個
注意
※レンズ倍率は目測倍率ではありません。
※使用時間は目安です。ご使用の環境により異なります。
※充電時間は目安です。充電機器(USB-ACなど)により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010233400-LPE013
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする