サンワダイレクト
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き
(1件のレビュー)
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
110
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯
内容量
1個
注意
※電池は付属していません、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010267
400-LPE016
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください