曜日別特売

人感センサー付きLEDライト 屋内用

人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用 - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。

消費電力(W)0.9仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°内容量1個
注意
※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、充電時間が50時間程かかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010319800-LED018
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 停電対策に
医療・福祉・介護関連業

階段に人感センサーライトを設置しました。
設置した理由は、階段での停電が怖くて、購入しました。
しっかりライトがついてくれて、安心です。
夜のトイレでもつくのですが、少し明るすぎるように感じています。
もう少し、目に柔らかい光だといいなと思いました。

対象商品 : 50010319
2020-09-26
用途: 廊下の明かり
トータル カープロデュース チャレンジ自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上に明るくてびっくりしました。
人感の感度もよくて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50010319
2020-06-06
用途: 非常灯として
その他業種

停電時の非常灯が欲しくて購入しました。普段の生活で人感センサーの足元等になり、また懐中電灯として使えるので便利です。
 昼光色を買いました。電球色があればまた買いたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする