明暗&人感センサー付き薄型LEDライト 屋内用

明暗&人感センサー付き薄型LEDライト 屋内用 - サンワダイレクト
(6件のレビュー)

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。

消費電力(W)0.3仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く)光束(Lm)(最大)約10使用場所屋内LED寿命(時間)30000LED使用数(個)3(導光板使用)センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010373800-LED026
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010373
2023-12-19
用途: 廊下の足元灯として
運輸・通信業

思ったより白っぽい光でした。
もっと黄色みがかった光が希望でした。
明るさ、反応は申し分ないです。

対象商品 : 50010373
2023-05-14
用途: 夜間、洗面所の常夜灯として

コンパクトなサイズに人感センサーまで内蔵しており、大変重宝しています。電球色であることと、主張の少ないシンプルな形が購入の決め手になりました。

対象商品 : 50010373
2022-12-30
用途: 階段下
有限会社髙根計装建設業・工事業

照明が点灯している所でも連続点灯している。
人感センサーとして使えない。

対象商品 : 50010373
2021-03-12
用途: 電球色
不動産業

視覚的に優しい電球色です
見やすさを優先するなら白昼色ですが
コンセントに直付なので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50010373
2020-11-12
用途: 窓のない洗面室ので使用

今までの、LEDナイトライトと異なり、柔らかい照明です。暗いところで常時ろうそくほどの明るさが安心感をもたらしてくれて、人が近づくと光量が少しアップし、十分手が洗えたり、物の判別ができる程度の明るさがありますので、眠い目が覚めることなく手を洗えてかつ、人がいなくなるとまた、ほのかな明かりに戻っています、主照明をつけたり、昼間の明るさがあると消灯してくれるので、普段は何もしないでよくとっても便利です、特別にスイッチなどもなくコンセントに挿してすぐ使えるのでいいと思います。薄くてシンプルなデザインなのでどこにつけても違和感なくいいと思いました。追加で買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50010373
2019-11-27
用途: 自宅、夜間の部屋に
その他業種

夜中にトイレに起きるので、安全面を考えて2個購入した。
この商品は、暗いと、薄暗く常に点灯して、
人を感知すると さらに明るく点灯するタイプ
人を感知しない場合は、点灯をしてほしくなかったので
無駄な買い物をした。
この商品の前にもセンサーライトを購入したつもりが、
スイッチライトだった。(2個購入が無駄になった。)
とにかく、商品説明不足、写真が わかりづらい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする