モノタロウ

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。

用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様メガネ併用可レンズ色イエロー材質ポリカーボネート質量(g)約38内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50306218-
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50306218
2026-01-28
用途: サンダー
遠藤設備製造業

安定な使い心地、毎回買っているが可もなく不可もない感じ。

対象商品 : 50306218
2025-10-04
用途: 金属加工
製造業

メガネの上から着用してもずれにくく安定しているので目の保護具として重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 50306218
2023-03-10
用途: 草刈り&芝刈り時
その他業種

屋外作業で使用するので飛来落下物の保護&日差しの反射光線目の保護にもOK
イエローは日陰になった時には明るいものが見えやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 50306218
2023-04-28
用途: グラインダーで切断時

黄色は見やすい。
火の粉が飛んでくる時に目を守ることができる。

1が参考にしています
対象商品 : 50306218
2021-10-24
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

踏んづけて壊してしまったんで他のメーカーのを使ったんですがどうもしっくりこなくて再度購入しました。私にはこれがピッタリのようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする