モノタロウ

安全保護メガネ ブルーミラータイプ

安全保護メガネ ブルーミラータイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

外からメガネをかけている人の目が見えにくい特殊加工のレンズです。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
メガネを掛けたままでも使用可能。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。

仕様硬化処理、メガネ併用可レンズ色ブルー(ミラーレンズ)材質ポリカーボネート質量(g)約38内容量1個
注意
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50306236-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50306236
2022-05-20
用途: 草刈り
農・林・水産業

眼鏡上から出来るので良かった 金額としても手ごろで気に入っています。

対象商品 : 50306236
2022-02-04
用途: 車の運転
その他業種

車のサンバイザーが無くても困らないので良いと思う。米国の医療用のサングラス(価格が安いので)を使っていたがアームが割れたので困っていた。 ちょっといかつい感じになるが、横からの光線も押さえられるので非常に良いと思います。 車内に置き忘れて太陽光に長時間当たるとポリカーボネートはひび割れるので、予備をもう1個購入しておくかな?

対象商品 : 50306236
2022-04-29
用途: 運転する時

ちょっと小さい感じ 偏光率が足りない ただミラーが付いただけの様でした
格好見栄えはよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする