モノタロウ

安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型

安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 - モノタロウ安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 - モノタロウ
(29件のレビュー)

くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。

仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可レンズ色クリア材質ポリカーボネート質量(g)約44内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れ等損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50306245-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50306245
2025-11-17
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

雑木混じりの草刈り作業でゴミが顔まで飛んできます。目の保護に安く用意できています

2025-10-18
用途: 植栽、伐採用に
株式会社ナンヨー製造業

目を守る為、メガネかけた上にもかけれて助かっています。

対象商品 : 50306245
2025-06-02
用途: 田畑の草刈り
建設業・工事業

春の田畑の草刈り時期なので、毎年取り替えながら使用しています。
他に安いものもありますが、曇り止めが無い物が多く、傷ついてしまうため、毎年買い替えながら使っています。

1が参考にしています
2025-05-01
用途: 屋内作業時の目の保護に使用
建設業・工事業

大きめのメガネを使用しているが、メガネの上からでも違和感なく着用が出来、結構しっかりしている。金額も高くなくコスパ良

2025-01-09
用途: 梱包現場
個人のお客様

木箱の解体時などに使用しますが オールクリアなので視界も良好でノンストレスです。

対象商品 : 50306245
2024-02-12
用途: 工事現場での防塵対策
宮城グレーダ株式会社

メガネをかけていても、目元を広くカバーしてくれるので使いやすい。

対象商品 : 50306245
2023-12-28
用途: 研磨作業時
製造業

コスパよく使い勝手よく、満足しています。
会社でリピ買いしています。

対象商品 : 50306245
2023-10-17
用途: 機械据付工事
建設業・工事業

メガネの上から使用でき使いやすい。視界もそれほど狭くなる印象はない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする