(6件のレビュー)

ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプなので通気性が良いお買い得な作業手袋です。

用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などにコーティング天然ゴム内容量1組(10双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266905-S約22約7.5約8.5約18.5ポリエステルレッド13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50266914-M約23約8.5約9.5約19ポリエステルレッド13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50266923-L約24.5約9約10.5約21.5ポリエステルレッド13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50266939-S約22約7.5約8.5約18.5ポリエステルブラック13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50266948-M約23約8.5約9.5約19ポリエステルブラック13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50266957-L約24.5約9約10.5約21.5ポリエステルブラック13通気性10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 農作業時
農・林・水産業

たった数回の選択で、手のひらのゴムの部分も甲側の人差し指の部分も切れてきた。今までいろいろなメーカーのものを使ってきたが、この商品が一番弱い。

2025-12-12
用途: 荷物作業
医療・福祉・介護関連業

長年、こればっかし使ってます。
品質も良く、大満足です。これからも使うでしょう!

2025-12-08
用途: いろいろな作業時
山陽バス株式会社運輸・通信業

しっかりグリップできるのでいい!
しかし少し臭いが・・・

2025-01-06
用途: チェーン交換

使い捨ての気持ちで購入しましたが、思ったよりちゃんとしていて非常に助かりました。

対象商品 : 50266914
2024-05-09
用途: 建材運搬時
株式会社ヤヒロ卸売・小売業

ほどよい耐久性もあり、使い勝手が良いなと思います。

対象商品 : 50266957
2025-01-24
用途: 配達
製造業

あけてすごく匂いが臭い。サイズは大き目、丈夫な感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする