曜日別特売

ニトリルゴム背抜き10双組

ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝ニトリルゴム背抜き10双組 - 久冨勝
(5件のレビュー)

ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。

用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1組(10双)
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266966-S約22約7.5約8.5約18.5手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムネイビー13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50266975-M約23約8.5約9.5約19手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムネイビー13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50266984-L約24.5約9約10.5約21.5手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムネイビー13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50266993-S約22約7.5約8.5約18.5手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムパープル13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
50267009-M約23約8.5約9.5約19手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムパープル13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50267018-L約24.5約9約10.5約21.5手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴムパープル13通気性10
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: ガーデニング
農・林・水産業

手袋をするとちょっと固いせいか細かい作業が困難になります。
もう少し、柔らかめだったらと思いました。
グリップ力は最高ですが。

対象商品 : 50266975
2023-07-19
用途: プレス加工時に使用

他社のニトリルグローブの値段が高騰したのでこれを試しに使いましたが、手がすべりまくり、使用感も他社にはかなわないのが・・・
なんとかしてよ

1が参考にしています
対象商品 : 50266984
2023-01-28
用途: 電気工事
建設業・工事業

普段は皮手袋を使用していますが、細かな作業にはこの手袋が向いていました。
サイズは良かったのですが、親指の付け根に多少のシワが寄りゴワツキが有りました。

対象商品 : 50266966
2022-06-18
用途: 作業用
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高です。私の手にはしっかりフットしてとても良いです。以前買ってたものが無いので次もこれです

1が参考にしています
対象商品 : 50266966
2022-06-20
用途: 荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

品質も良く、安くて最高です。リピして使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする