久冨勝
品質管理用スムスマチなし手袋12双組
低価格で吸汗性があり、左右件用の綿100%の手袋です。
用途
一般製造業、品質管理用、インナー手袋として
機能
吸汗性
色
ホワイト
入数(双)
12
材質
純綿(綿100%)
指マチ
マチなし
左右区別
左右なし
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267027
HK240
S
約21.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50267036
HK240
M
約22.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
50267045
HK240
L
約23.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
50267054
HK240
LL
約24
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください