久冨勝
溶接用手袋 5本指 内縫い
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ
5本指
幅(cm)
約13.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267079
HK351
フリー
約32.5
約8.5
約11.5
牛床革
アテ付き
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください