久冨勝
業務用ウレタン手袋10P
ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった背抜きタイプの通気性の良いお買い得な薄手の手袋です
用途
荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど
機能
通気性
色
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
手の平コート
材質
ポリエステル
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267124
-
S
約22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50267133
-
M
約23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50267149
-
L
約24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください