久冨勝
牛本革手袋 クレストタイプ
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途
機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267219
HK335
M
約22
約8
約11
牛本革
柔軟性
アテ無し
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
50267228
HK335
L
約23.5
約8.5
約11.5
牛本革
柔軟性
アテ無し
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
50267237
HK335
LL
約24.5
約9
約12
牛本革
柔軟性
アテ無し
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください