久冨勝
山羊皮手袋
山羊皮を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途
機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
機能
柔軟性
サイズ
フリー
全長(cm)
約22.5
入数(双)
1
材質
山羊皮
アテ有無
アテ無し
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267246
HK345
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください