久冨勝
牛床皮手袋
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかい牛床革手袋です
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267255
HK328
フリー
約23.5
約8.5
牛床革
耐久性
アテ付き
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください