曜日別特売

スライドレール ローラータイプ底付

スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属スライドレール ローラータイプ底付 - アイワ金属
(1件のレビュー)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。

種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂定格荷重(N)245材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50013478AP-1100W250
オープン
849
934(税込)
当日出荷
50013487AP-1101W300
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
50013496AP-1102W350
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
50013505AP-1105W500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50013514AP-1106W550
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
50013523AP-1107W600
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 交換
その他業種

ローラー部分が削れて動かなくなった。
30年以上前の引き出しのレール、ほとんど同じものが
今も売っているのですね。
長さ、幅等、穴の位置も部分的には同じなので、数か所穴をあけて設置しました。
とてもスムーズに動きます、また30年使用できるかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする