曜日別特売

スライドレール ベアリングタイプ

スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属スライドレール ベアリングタイプ - アイワ金属
(2件のレビュー)

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。

幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1パック(1本)
注意
※内容量にご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50013539AP-1140C250
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50013548AP-1141C300
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
50013557AP-1142C350
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50013566AP-1143C400
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50013575AP-1144C450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50013584AP-1145C500
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
50013593AP-1146C550
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
50013609AP-1147C600
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50013618AP-1148C650
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
50013627AP-1149C700
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50013557
2023-03-30
用途: 引出し自作
その他業種

動きは良く問題はないが、購入時1ペアだと思って手配したが1個だったので追加で注文した。
書かれてはいたが見落とした。もう少し分かりやすいと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 50013584
2022-02-16
用途: 引き出し製作
建設業・工事業

想定していたよりも動作が重いし、ロックも固い。
しかし、その分とても堅牢に出来ている。個人的にはこの点が気に入った。
買ってから知ったが、この商品ドイツ製で、まさにといった感じ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする