ミッケル化学
薬用水石鹸プルーン BIB
5~10倍に希釈して使用できる、経済性に優れた薬用ハンドソープです。
フローラルブーケの香りと、ピンクの液色です。
液色
ピンク
希釈倍率
5~10倍
香り
フローラルブーケ
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294074
299729
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください