ミッケル化学
薬用水石鹸レモン BIB
原液でも、3倍に希釈しても使用できる、使い勝手と経済性のバランス型薬用ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
液色
蛍光イエロー
希釈倍率
原液~3倍
香り
レモン
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294083
182062
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください