エスコ
両面ハトメパンチセット
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途
袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質
プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容
プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×30×270
内容量
1セット
注意
※必要以上の力で締付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。
※用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※使用中は指などを挟まない様注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
ハトメ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293803
EA576MB-115A
4まで
368
15
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
当日出荷
50293794
EA576MB-108A
2.5まで
313
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください