タジマツール(TJMデザイン)
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ウエストサイズ(cm)
サイズ
ベルト長さ(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293663
WCXD2-ABCM
100まで
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293679
WCXD2-WBCL
120まで
【参考胴ベルト】L
850(胴当てベルト)
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293688
WCXD2-WBCM
100まで
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった