タジマツール(TJMデザイン)
ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD1 黒
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
ベルト長さ(mm)
650(胴当てベルト)
サイズ
【参考胴ベルト】S
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293697
WFXD1-ABS
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293706
WFXD1-WBS
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった