タジマツール(TJMデザイン)
ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD2 黒
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
ベルト長さ(mm)
バックル
有効ウエストサイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293715
WFXD2-ABL
-
【参考胴ベルト】L
850(胴当てベルト)
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
120まで
¥
34,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
50293724
WFXD2-ABM
-
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
100まで
¥
34,500
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293733
WFXD2-WBL
-
【参考胴ベルト】L
850(胴当てベルト)
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
120まで
¥
38,000
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293749
WFXD2-WBM
-
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
装着しやすい鍛造 アルミワンタッチバックル
100まで
¥
38,000
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72189087
WFXD2-ABM【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
100まで
¥
34,500
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
72464135
WFXD2-ABM【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
【参考胴ベルト】M
750(胴当てベルト)
軽量アルミ ワンフィンガーバックル
100まで
¥
34,500
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった