オオサキメディカル
滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形 S
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途
透析処置後などの圧迫止血に最適
形状
平形
寸法(mm)
8.5×18×25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295149
33925
1箱(2個×50袋)
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50295158
33926
1箱(10個×50袋)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください