オオサキメディカル
滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形 M
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途
腕(上腕部・橈骨部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適
形状
平形
寸法(mm)
15×22×35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295167
33927
1箱(1個×50袋)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50295203
33928
1箱(2個×50袋)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください