オオサキメディカル
滅菌オオサキ止血用圧迫綿 平形 L
固定しやすい形状の圧迫止血綿です。
用途
脚の付け根(鼠径部)からのアンギオ処置後などの圧迫止血に最適
形状
平丸形
寸法(mm)
30×35×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000096
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(1個×50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295176
33929
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください