曜日別特売

トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種

トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少
すぐれた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り

危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
使用場所
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294406-1個(320mL)トップ室内ミンティーグリーン詰替用
オープン
319
351(税込)
当日出荷
正面79796738-1個(350mL)----
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294406
2025-03-08
用途: 衣服の除菌、消臭に
運輸・通信業

自宅の近くのお店では、販売しておらず、こちらで見つけまして購入致しました。

対象商品 : 50294406
2024-03-18
用途: 衣服の除菌、消臭
運輸・通信業

自宅、職場近くの店舗を廻っても置いておらず、こちらで見つけて購入しました。

対象商品 : 50294406
2021-10-21
用途: 車のシートに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事終わりの車のシートにふりかけています。作業着の汚れや汗で車のシートの匂いが気になっていましたが翌朝ドアを開けた時 良い匂いで気分良く仕事が始められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする